zł56.48
Bez podatku VAT
zł69.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Działanie na linii prostej które daje temu zaciskowi o stylu tłokowym ekstremalnie dużą ładowność przy zachowaniu kompaktowej formy. Te dociski działają też w otwartej pozycji co pozwala na użycie funkcji dociągu (np. przy pracy z fromami gumowymi, piankowymi). Wszystkie modele mają blokowany trzpień obrotowy z możliwością regulacji.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk Push Pull |
Brand | Indexa |
Długość | 68mm |
EAN | 5036140086890 |
ECLASS Code | 21020501 |
Nr części MFR | GH-301-A |
Ruch paska | 16° |
Ruch uchwytu | 190° |
Styl | Płaska podstawa |
Szerokość | 27mm |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | SA-08034 - Nylonowa wrzeciono |
Wysokość | 45mm |