Indexa

DPTS-3220 TOOL BLOCK FORSIZE 32 BLADE

SKU:

IND1521170K

MPN:

DPTS-3220

zł616.92

Bez podatku VAT

zł758.81

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Imak narzędziowy o uniwersalnej konstrukcji do stosowania na zwykłych tokarkach (obsługiwanych ręcznie) i tokarkach sterowanych numerycznie (CNC), umożliwiający dokładne mocowanie przecinaków listwowych o szerokościach 26 mm lub 32 mm. Przyjęta metoda sztywnego zaciskania pozwala na pewne ustawienie przecinaka
    przy różnych głębokościach przecinania.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    5036140084568

    ECLASS Code

    28039190

    Kompatybilna wysokość ostrza

    32mm

    Nr części MFR

    DPTS-3220

    Oznaczenie ISO

    DPTS-3220

    Styl uchwytu narzędziowego

    Blokuj

    UNSPSC Code

    23242106

    Wysokość trzonu

    20mm