noscriptSherwood 8mm sq x 80mm cobalt toolbit . | Cromwell Tools

Sherwood

8mm sq x 80mm cobalt toolbit

SKU:

SHR0903670K

MPN:

.

zł42.85

Bez podatku VAT

zł52.71

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    5% Cobalt Square Metric.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80

    Całkowita szerokość

    8mm

    Całkowita wysokość

    8mm

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Kwadrat

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane