logo

Kennedy

NOZ OPRAWKOWY 12mm SQ x 100mm COBALT

SKU:

KEN0903800K

zł49.99

Bez podatku VAT

zł61.49

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    5% Cobalt Square Metric.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    100mm

    Całkowita szerokość

    12mm

    Całkowita wysokość

    12mm

    EAN

    5036140093720

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Kwadrat

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Metryczny

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane