Kennedy

NOZ OPRAWKOWY 1/4" SQ x 4" HSS

SKU:

KEN0900070K

zł15.90

Bez podatku VAT

zł19.56

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    HSS Square Inch.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    4in.

    Całkowita szerokość

    1/4 cala

    EAN

    5036140093317

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M2

    Kształt końcowy

    Kwadrat

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane