Kennedy

NOZ OPRAWKOWY PROSTOKATNY3/8"x5/8"x4" 5% COBALT

SKU:

KEN0905160K

zł54.14

Bez podatku VAT

zł66.59

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    5% Cobalt Rectangular Inch.
    Cut faster, 'stand up' longer and reduce costs. Square and rectangular toolbits supplied with 15° bevelled ends. Parting-off blades supplied with 2° side taper, 10° bevel (top and bottom).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    4in.

    Całkowita szerokość

    3/8in.

    EAN

    5036140094086

    ECLASS Code

    21010902

    Kąt skosu

    15°

    Klasa materiału

    M35

    Kształt końcowy

    Prostokątny

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    System pomiarowy

    Cal

    Typ kąta końcowego

    Dwa ścięte końce

    UNSPSC Code

    23242104

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane