zł496.96
Bez podatku VAT
zł611.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 125mm |
Długość nasady | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081987 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Lokalizacja gwintowania | Zewnętrzne |
Materiał trzpienia | Stal |
Od środka do końcówki tnącej | 20mm |
Od strony do końcówki tnącej | 20mm |
Oznaczenie ISO | DER 2020K 16 |
Rozmiar wstaw | 16mm |
Szerokość trzonu | 20mm |
Typ mocowania wkładki | Podwójny górny zacisk i przykręcanie |
Typ wstawienia | Układanie |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wysokość cięcia | 20mm |
Wysokość trzonu | 20mm |