zł556.82
Bez podatku VAT
zł684.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 150mm |
Długość nasady | 22mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140082007 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Lokalizacja gwintowania | Zewnętrzne |
Materiał trzpienia | Stal |
Od środka do końcówki tnącej | 25mm |
Od strony do końcówki tnącej | 25mm |
Oznaczenie ISO | DER 2525M 16 |
Rozmiar wstaw | 16mm |
Szerokość trzonu | 25mm |
Typ mocowania wkładki | Podwójny górny zacisk i przykręcanie |
Typ wstawienia | Układanie |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wysokość cięcia | 25mm |
Wysokość trzonu | 25mm |