zł617.60
Bez podatku VAT
zł759.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 125mm |
Długość szyi | 25mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140082137 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Lokalizacja gwintowania | Wewnętrzne |
Materiał trzpienia | Stal |
Od środka do końcówki tnącej | 7.4mm |
Oznaczenie ISO | SIR 0010K 11 |
Rozmiar wstaw | 11mm |
Typ mocowania wkładki | Przykręcane |
Typ wstawienia | Układanie |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wysokość trzonu | 16mm |