zł658.92
Bez podatku VAT
zł810.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Typ Vee |
B | 70mm |
Brand | Indexa |
C | 48.5mm |
D | 1.5mm |
d Maks | 25.5mm |
E | 35.0mm |
EAN | 5036140060395 |
F | 23mm |
L | 124.0mm |
Pasuje do | T.3 |
UNSPSC Code | 23242106 |