Yamaloy

Płytki ISO do toczenia TNMG

Dostępne 2 opcje.

Łamacz wióra: NF2, NF3. Zastosowanie: Wykańczanie.
Łamacz wióra: NM5, NM6, NM7. Zastosowanie: Obróbka średnia.

QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.

QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.

QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Powlekane metodą CVD. Zgrubne/średnie toczenie, średnia obróbka skrawaniem stali/stali nierdzewnej. Połączenie najmocniejszego podłoża z powłoką z tlenku glinu (MT-TiCN + TiC + Al2O3 + TiN), mające pierwszorzędną odporność na wykruszanie i dające szeroki zakres zastosowania.

QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.

NF2 - Wykończeniowy łamacz wiórów powiązany z metaloceramiką typu QX500 zapewnia wspaniałe wierzchnie wykończenie z dużą prędkością na większości żelaznych materiałów.

NF3 - Łamacz wykończający dla płytek ujemnych stosowany w gatunku QX510 o obróbki wykańczajacej stali oraz wykończenia
i średniej obróbki żeliwa.

NM5 - Popularny łamacz do średniej obróbki zgrubnej lub
pół-wykończającej do stali zwykłych i nierdzewnych. Najlepiej
sprawdza się w płytkach gatunku QX510 i QX520.

NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.

ST - Łamacz do lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, spisuje się najlepiej w płytkach w gatunku QX535S do toczenia stali nierdzewnych.

NM7 - Poszarpany łamacz wióra idealny do kopiowania, gdzie występują różnice w głębokości skrawania, a jednocześnie należy kontrolować odpływ wiórów. Najlepiej spisuje się w płytkach gatunku QX520 do obróbki stali, stali nierdzewnej i ciągliwego żeliwa.

NR8 - Łamacz do obróbki zgrubnej do stali i stali nierdzewnych, płytki w gatunku QX520.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2