zł407.00
Bez podatku VAT
zł500.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Boring Bar Sleeves - E2-1
Suitable for use in NC lathes with VDI fixing disc. Tools can be adjusted in-situ on radial and axial toolholders. Seat shim allows two tool sizes to be used with one toolholder. Ball regulator (bullseye) provides easy coolant control.
Features
• Fully carburised and hardened
• Surface hardness of 58 - 60HRC
• Tensile strength above 1000N/mm2
• Surfaces blued
• Manufactured to DIN 69880
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość | 70mm |
EAN | 5036140084476 |
ECLASS Code | 28039190 |
Outside Ø (d1) | 32 |
Oznaczenie ISO | E2-1 |
Rodzaj narzędzia | Rękaw Boring Bar |
Średnica otworu | 20 |
UNSPSC Code | 23242106 |