zł27.88
Bez podatku VAT
zł34.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Sherwood HSS quick spiral extra length Vent drills are designed for drilling the initial vent hole in aluminium tyre moulds, and are also used in the tyre industry for clean-out work post production where the high helix and extra reach are ideal for the efficient evacuation of waste rubber. Manufactured to works standard. 118° point angle.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 150mm |
Długość fletu | 50mm |
EAN | 5036140173392 |
ECLASS Code | 21010101 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica trzpienia | 3/64in. |
Średnica wiertła w calach | 3/64in. |
Standardy spełnione | Standard robót |
System pomiarowy | Cal |
Typ helisa | Wiertło High Helix |
UNSPSC Code | 23241605 |