Sherwood

HSS Frezy do rowków teowych Woodruff’a - Metryczne

Dostępne 2 opcje.

12mm średnica chwytu
Używane do wykonywania rowków teowych Woodruff'a wg DIN 6888. Wyprodukowano zgodnie z normą BS 122 : Part 4 : 1980. Wykonano zgodnie z DIN 850. Chwyt zgodny z DIN 1835/D. Do frezowania rowków teowych w stołach obrabiarek, przyrządach ustawczych itd. Wg DIN650. Do frezowania w strukturalnej, nawęglanej i hartowanej stali do 900N/mm2. Wymiary do 16mm i 1/2" mają 6 ostrzy, a wymiary 18mm i 5/8" w górę mają 8 ostrzy. Wykonane wg DIN 851.

Metryczne limity tolerancji
Średnica: + 0.000, -0.127
Szerokość 2 do 4: - 0.014, -0.028
Szerokość 4 do 7: - 0.020, -0.038
Szerokość 7mm pow.: - 0.025, -0.047

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1