SKU:
SOL9522500G
zł172.46
Bez podatku VAT
zł212.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dostępne jako jednowarstwowy papier do ścierania, odpowiedni do użytku og ólnego lub jako papier dwuwarstwowy do ciężkich zadań. Dostępny w rolkach z wyjmowanym rdzeniem tekturowym, aby umożliwić korzystanie rolek jako z centralnym dozowaniem w dozownikach lub z rdzeniem pozostającym na swoim miejscu, umieszczone na stojaku podłogowym. Ściereczki są idealne do wykorzystywania do wycierania we wszelkich warsztatach, garażach i w większości ogólnych zastosowań przemysłowych oraz w przemyśle samochodowym.
Każda rolka jest perforowana dla łatwiejszego pobierania pojedynczego arkusza.
Dostępne rolki białe i niebieskie w pięciu różnych szerokościach i długościach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczek środkowego podawania |
Arkusze na rolkę/pudełko | 375 |
Brand | Solent Cleaning |
Długość rolki | 150m |
EAN | 5036140013490 |
ECLASS Code | 40030201 |
Kolor | Biały |
Liczba w opakowaniu | 6 |
Liczba warstw | 2 |
Szerokość arkusza | 190mm |
UNSPSC Code | 47120000 |