Numatic

HZQ-250 HAZARDOUS DUST VACUUM 240V

SKU:

NUM2790160B

zł3717.00

Bez podatku VAT

zł4571.91

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    HZQ 250
    All steel hazardous dust extraction vacuum. Quiet specification power head. Full accessory kit. Fully tested and certified.


    Accessories kit supplied BB17:
    NVB 2B 2.5m vacuum hose.
    NVB 23B stainless steel gulper/scraper tool.
    NVB 57B 65mm round dusting brush.
    NVB 60B 305mm ABS crevice tool.
    NVB 61B 152mm rubber brush.
    NVM 1BC 10x disposable paper dust bags.
    NVM 15B spare permatex filter.
    NVM 50B 10x polythene waste disposal bags.


    Power: 1000W.
    Airflow: 40ltr/sec.
    Suction: 2400mm.
    Capacity: 8ltr.
    Cleaning range: 26.8m.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Numatic

    EAN

    5028965337028

    ECLASS Code

    21050601

    Głębokość

    340mm

    Kolor

    Żółty

    Moc znamionowa

    960W

    Napięcie zasilania

    230V

    Nr części MFR

    833595

    Numer modelu:

    HZ250-2

    Szerokość

    340mm

    Typ odkurzacza

    Suche

    UNSPSC Code

    47121602

    W zestawie:

    NVB 23B stainless steel gulper/scraper tool NVB 2B 2.5m vacuum hose NVB 57B 65mm round dusting brush NVB 60B 305mm ABS crevice tool NVB 61B 152mm rubber brush NVM 15B spare permatex filter NVM 1BC 10x disposable paper dust bags NVM 50B 10x polythene waste disposal bags

    Wydajność na sucho

    8L

    Wysokość

    470mm