logo

Alkaline Batteries

W Cromwell możesz wybierać spośród naszych trwałych baterii alkalicznych od wiodących marek, takich jak Duracell® i Energizer®.

Co to są baterie alkaliczne?
Baterie alkaliczne używają alkalicznego elektrolitu z wodorotlenkiem potasu. Energii czerpią z reakcji między metalem cynku a dwutlenkiem manganu.

Dlaczego warto kupić baterie alkaliczne?
Baterie alkaliczne są lepszym wyborem dla urządzeń potrzebujących zasilania w trybie gotowości, takich jak alarmy przeciwpożarowe, ponieważ mogą samorozładowywać się z prędkością około 2% rocznie. Ogólnie baterie alkaliczne są bardzo popularnym wyborem, będąc opcją przyjazną dla portfela i mając długą trwałość przy przechowywaniu. Są głównie używane w urządzeniach o niskim zużyciu energii, ale mogą być stosowane w różnorodnych produktach, takich jak zegary, zabawki i radia.

Rodzaje baterii alkalicznych
Baterie alkaliczne można zdefiniować na podstawie różnych rozmiarów, z których każdy nadaje się do innych urządzeń.

• Button/Coin - Płaska, okrągła, moneta kształt baterii. Powszechnie używane w zegarkach, słuchawkach, aparatów słuchowych, kluczach samochodowych itp.

• AAA - Używane w urządzeniach elektronicznych o niskim zużyciu, takich jak pilota do telewizora i aparaty fotograficzne.

• AA - Szeroko stosowane w zabawkach, latarkach, lampach na baterie.

• C - Baterie takie są głównie używane w zabawkach, latarkach i przenośnych radioodtwarzaczach.

• D - Duże latarki, radia i dystrybutory mydła i ręczników papierowych działają najlepiej z tymi bateriami.

• 9V - Elektroniczne wagi porcjowe, termometry podczerwieni i alarmy temperaturowe zasilane bateriami dobrze wykorzystują baterie 9V.

FAQ
Jak utylizować baterię alkaliczną?

Nie ma specjalnej metody utylizacji wymaganej dla baterii alkalicznych i mogą być one usuwane jako normalne odpady.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.