logo

Wiązki kablowe

Paski kablowe są praktycznym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w instalacjach elektrycznych, ułatwiając ich identyfikację i zarządzanie. Cromwell oferuje szeroki wybór pasków kablowych od takich marek jak HellermannTyton, Edison i KrimpTerm.

Czym są paski kablowe?
Paski kablowe zostały zaprojektowane, aby owijać wiązki kabli, trzymając je pewnie i poza zasięgiem. Mogą również służyć do wiązania grup kabli w celach identyfikacyjnych, co jest szczególnie przydatne w środowiskach, takich jak sale serwerowe, gdzie istnieje ryzyko, że kable zostaną przypadkowo uszkodzone lub odłączone.

Dlaczego paski kablowe?
Posiadanie wielu kabli unoszących się w przestrzeni, czy to w domu, czy w miejscu pracy, może być niebezpieczne, tworząc zagrożenie poślizgnięcia się oraz uszkadzając kable lub sprzęt, do którego są podłączone. Paski kablowe pomagają, pakując kable w schludne i kompaktowe grupy, trzymając je w porządku i poza zasięgiem.

Rodzaje pasków kablowych
• Standardowe - Czasem nazywane zaciskami błyskawicznymi, paski te są wykonane z nylonu i posiadają zęby, które przeplatają się przez oczko na przeciwnym końcu paska. Następnie jest on zaciskany i może zabezpieczyć duże grupy kabli. Zazwyczaj są jednorazowego użytku, co oznacza, że trzeba je przeciąć, aby je usunąć. Specjalistyczne wersje tych pasków mogą być stosowane na zewnątrz, posiadając właściwości odporne na UV i wodoodporne.

• Nylon odporny na ciepło - Te paski są używane w środowiskach, gdzie generowane jest ciepło, a standardowe paski uległyby zniszczeniu ze względu na bardziej wymagające warunki.

• Z ponownym zamykaniem - Działają podobnie jak standardowe paski kablowe, ale mają dodatkową zaletę możliwości otwierania ich, aby dodać więcej kabli, jeśli to konieczne.

• Skrętne - Te paski kablowe posiadają plastikowe pokrycie z metalową listwą wewnątrz. Metalowa listwa może być zgięta i skręcona wokół wiązki kablowej, trzymając ją na miejscu. Mogą być używane wielokrotnie; jedyną ich wadą jest to, że metalowa listwa z czasem osłabnie i w końcu pęknie.

• Z regulacją na zatrzask - Te paski kablowe posiadają pasek z zatrzaskiem na zatrzasku. Idealnie nadają się do mocowania wielu kabli i mają opcję dodawania więcej kabli do wiązki, ponieważ można je wielokrotnie zamykać.

Rozważania przy wyborze pasków kablowych
• Środowisko - W środowiskach, gdzie panuje duża temperatura lub paski będą wystawione na działanie warunków atmosferycznych, upewnij się, że wybierasz paski kablowe, które wytrzymają te warunki.

• Jednorazowe czy wielokrotne użytkowanie - Czy zamierzasz dodać przewody do miejsca pracy, na przykład będziesz dodawać peryferia do swojego komputera? Jeśli tak, paski jednorazowego użytku mogą być nieco ograniczające.

FAQ
Czy paski zaciskowe mogą się topić przy użyciu w instalacjach komputerowych?

Większość nylonowych pasków zaciskowych ma wysoką temperaturę topnienia i powinna być w stanie wytrzymać temperatury występujące w sprzęcie elektrycznym. W środowiskach, gdzie generowane jest ciepło, na przykład w salach serwerowych, standardowe paski mogą z czasem stawać się kruche.

Czy można łączyć ze sobą kilka pasków zaciskowych?

Tak, jeśli masz szczególnie grubą wiązkę kabli, którą chcesz zabezpieczyć, możesz to zrobić. Włóż jeden koniec paska przez oczko drugiego, a efektywnie podwoisz długość paska.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 46

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 46