zł9.48
Bez podatku VAT
zł11.66
Z VAT
19 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Stosowane do zaciskania kabli, węży gumowych, przewodów o różnych kształtach i przekrojach. Dostarczane w paczkach po 100 sztuk.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Edison |
Długość | 3.6mm |
EAN | 5036140256194 |
Kolor | Naturalny |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Maksymalna średnica wiązki | 36mm |
Materiał | Nylon |
Nr części MFR | CT2-W |
Szerokość | 140mm |
Typ zacisku | Zapadka |
UNSPSC Code | 39121703 |
Wytrzymałość na rozciąganie | 18kg |
Zakres temperatury pracy | 40 do 85°C |