logo

Kobe

PRZENOŚNA LAMPA ROBOTA LED COB Z AKUMULATOREM

SKU:

KBE2825500K

MPN:

HAL1001

zł327.13

Bez podatku VAT

zł402.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    KLF010
    Korpus z odlewanego ciśnieniowo stopu aluminium z zewnętrznymi mocowaniami ze stali nierdzewnej i hartowanego szkła.
    • 10 W (=100 W halogen)
    • 12 V-240 V
    • 700 lumenów
    • Wiązka: 120°
    • Maks. czas ładowania: 5 godz.
    • Wymiary (wys. x szer. x gł.): 250 x 145 x 165 mm.
    • W zestawie ładowarka główna i ładowarka samochodowa, 4 x międzynarodowy adapter wtyczki i stojak
    • IP65


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140269576

    ECLASS Code

    27119002

    Kąt wiązki

    120°°

    Lumeny

    700lm

    Napięcie

    12 240V ac

    Nr części MFR

    KLF010

    Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP)

    IP65

    Typ czujnika

    Brak czujnika

    Typ żarówki

    LED

    UNSPSC Code

    39111611

    Wysokość

    250mm