noscriptOświetlenie | Cromwell Tools

Oświetlenie

Aby zapewnić bezpieczne i wydajne miejsce pracy, konieczne jest posiadanie odpowiedniego rodzaju i poziomu oświetlenia. W Cromwell mamy szeroki wybór oświetlenia od naszych ekskluzywnych marek Kennedy i Kobe, a także wiodących krajowych marek, takich jak LEDVANCE, Unilite i Tridonic.

Dlaczego oświetlenie?
Widoczność jest absolutnie kluczowa dla bezpieczeństwa, dla zapobiegania wypadkom na miejscu pracy i zapewnienia optymalnego wykonania pracy. Bez względu na to, czy chodzi o ogólne oświetlenie, na przykład oświetlenie sufitowe w biurze, szkole, magazynie czy warsztacie, czy bardziej specjalistyczne oświetlenie przeznaczone do pracy w warunkach słabego oświetlenia lub w nocy, mamy szeroki wybór oświetlenia, aby zapewnić maksymalną widoczność dla Ciebie i innych pracowników podczas pracy na terenie obiektu.

Rodzaje oświetlenia
W naszej ofercie znajduje się wiele rodzajów oświetlenia, ale poniżej przedstawiliśmy najczęściej stosowane, aby ułatwić Ci pewne podejmowanie decyzji zakupowych. Nasza szeroka gama produktów zapewnia, że znajdziesz odpowiedni rodzaj oświetlenia, który spełni Twoje potrzeby.

• Reflektory - Te światła o dużej intensywności często są przenośne i nadają się do oświetlania obszarów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Często są wyposażone w czujnik dla dodatkowego zabezpieczenia, pozwalając Ci łatwo zobaczyć, czy ktoś aktywuje czujnik lub wchodzi w pobliże światła.

• Latarki - Zazwyczaj zasilane bateriami, latarki są przenośnymi, ręcznymi urządzeniami emitującymi wiązkę światła. Często można je przymocować do opaski na głowę, co jest idealne podczas wykonywania skomplikowanych lub delikatnych zadań.

• Oświetlenie budowy - Często zwane też oświetleniem roboczym, przeznaczone do użytku na trudnych placach budowy. Są one bardzo wytrzymałe i nadają się do regularnego użytkowania na zewnątrz, aby utrzymać oświetlenie na Twoim terenie i bezpiecznie prowadzić działalność nawet w warunkach słabego oświetlenia.

• Oświetlenie awaryjne - Jak sama nazwa wskazuje, oświetlenie awaryjne przeznaczone jest do oświetlenia wyjść lub kluczowych obszarów w przypadku awarii w miejscu pracy. Często posiadają one dodatkowy akumulator, który ma zapewnić, że nadal działają w przypadku awarii zasilania głównego.

• Oświetlenie panelowe LED - Oświetlenie LED trwa dłużej i jest bardziej energooszczędne niż oświetlenie halogenowe lub żarówkowe. Panele LED są często stosowane w biurach, magazynach, szpitalach, szkołach i innych podobnych instytucjach. Są one przeznaczone do długotrwałego, niemal ciągłego użytku, ponieważ są długotrwałe i zrównoważone.

• Oświetlenie szafek, dekoracyjne i wystawowe - Często stosowane w dziecięcych sypialniach ze względu na swoje delikatne światło lub jako dekoracja podkreślająca cechy takie jak ozdoby, obrazy lub rośliny. Wiele oświetlenia wystawowego posiada czujniki zmierzchu, co oznacza, że włączają się, gdy wykryją słabe oświetlenie, i wyłączają, gdy wykryją inne źródło światła.

• Znak ewakuacyjny z oświetleniem - Te światła są specjalnie zaprojektowane do oświetlania wyjść. Często znajdują się one obok wyjść awaryjnych lub dróg ewakuacyjnych, łącząc znaki i oświetlenie, aby zapewnić naj