NiMH Batteries

Jeśli potrzebujesz opłacalnych, o dużej pojemności i cechach ładowania, nasza oferta baterii NiMH jest dla Ciebie. Wybierz spośród szerokiej gamy rozmiarów, napięć i opakowań, aby sprostać Twoim potrzebom. W Cromwell mamy szeroki wybór baterii NiMH od wiodących marek, takich jak Energizer®, Duracell® i Panasonic®.

Co to są baterie NiMH?
Baterie NiMH (niklowo-metalowo-wodorkowe) to rodzaj baterii akumulatorkowych, które mogą zastąpić normalne baterie alkaliczne ze względu na podobne wydzielanie mocy i zwiększoną pojemność. Baterie NiMH są wykonane z mniej toksycznych materiałów niż baterie NiCAD, mają większą gęstość energetyczną i są mniej podatne na wycieki w porównaniu z tradycyjnymi bateriami alkalicznymi.

Kiedy używa się baterii NiMH?
Baterie NiMH są opłacalnym sposobem na posiadanie baterii akumulatorkowych o dużej pojemności, które można stosować zamiast ogólnych baterii alkalicznych. Ze względu na swoją akumulacyjną naturę można je używać wielokrotnie, zanim cykl życia dobiegnie końca i będą wymagały utylizacji, zmniejszając w ten sposób odpady i koszty związane z wymianą baterii alkalicznych. Baterie NiMH mają większą pojemność niż baterie alkaliczne i NiCAD oraz więcej pojemności w stosunku do ceny niż baterie litowo-jonowe, co czyni je świetną, opłacalną alternatywą.

Rozważania podczas wyboru baterii NiMH
• Rozmiar baterii - To możliwe, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze baterii NiMH jest dopasowanie rozmiaru baterii do wymagań urządzenia.
• Napięcie - Wyjście napięcia z baterii jest zazwyczaj związane z rozmiarem, jednak ważne jest, aby zapewnić spełnienie odpowiednich wymagań dotyczących napięcia urządzenia.
• Ilość opakowań - Ilość opakowań jest istotnym elementem, aby zapewnić spełnienie wymagań wartości i kosztów.

Słownik pojęć baterii NiMH
Chcemy ułatwić Ci zakupy baterii NiMH, dlatego oto kilka kluczowych terminów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć gamę i zastosowania.

Co oznacza cykl życia?
Cykl życia baterii odnosi się do liczby ładowań i rozładowań, jakie jest w stanie znieść przed utratą wydajności lub niemożnością dalszego funkcjonowania. Choć baterie NiMH mają krótszy cykl życia niż inne typy baterii, jest to rekompensowane przez ich większą pojemność, pozwalającą utrzymać i dostarczać energię przez dłuższe okresy między ładowaniami.

FAQ
Czy baterie NiMH są lepsze od baterii litowych?
Chociaż baterie litowe zazwyczaj są lepsze od baterii NiMH pod względem wydajności, baterie NiMH oferują inne zalety w porównaniu z bateriami litowymi. Baterie NiMH są znacznie tańsze niż baterie litowe, przyjazne dla środowiska, wymagają mniej konserwacji i nie podlegają przepisom dotyczącym transportu litu.

Czy można przeladować baterie NiMH?
Podobnie jak większość typów baterii, baterie NiMH mogą być podatne na przeladowanie. Może to spowodować trwałą utratę pojemności i cyklu życia z powodu wzrostu ciśnienia i temperatury, które wpływają na wnętrze baterii. Podczas ładowania baterii NiMH zaleca się korzystanie z inteligentnej ładowarki akumulatorowej, która może zmniejszyć prędkość ładowania po osiągnięciu przez baterię maksymalnej pojemności.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.