zł353.45
Bez podatku VAT
zł434.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wyposażone w ekologiczną diodę COB LED o niskim zużyciu energii.
• 20 W (= 20 W halogen)
• 1400 lumenów
• Wiązka: 120°
• Długość kabla: 1,5 m
• W zestawie składany statyw
• IP65
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 1.5m |
Brand | Kobe |
Całkowita głębokość | 67mm |
Całkowita szerokość | 67mm |
Całkowita wysokość | 83mm |
EAN | 5036140269583 |
ECLASS Code | 27110410 |
Liczba rusztów | 2 |
Maksymalna moc | 20W |
Materiał obudowy | Stopy aluminium do odlewania ciśnieniowego |
Napięcie | 240V |
Nr części MFR | KSW020 |
Stopień ochrony przed wnikaniem (ocena IP) | IP65 |
Typ nasady | Pojedynczy |
Typ światła | Jednogłowy reflektor roboczy |
Typ żarówki | COB LED |
UNSPSC Code | 39111613 |
W zestawie: | Jednostkowa jednostka oświetleniowa Teleskopowy składany statyw |
Zakres regulacji wysokości statywu | 0.83 to 1.83m |
Źródło zasilania | Sieć |