Połyski

Niech to będzie w pracy, w domu czy na łonie natury, latarki są niezbędne do rozjaśniania obszarów o słabym oświetleniu. Nasza szeroka oferta latarek jest zaprojektowana do różnych środowisk i zastosowań, począwszy od warsztatów, przez strychy domowe, aż po ciemne jaskinie. W Cromwell oferujemy latarki ręczne, czołowe, latarnie, latarki kieszonkowe i wiele więcej, zarówno z naszej ekskluzywnej marki Edison®, jak i krajowych marek Unilite®, LED Lenser® i Nightsearcher®.

Czym są latarki?
Latarki to urządzenia zasilane bateriami, które oświetlają obszary o słabym oświetleniu. Często są trzymane w dłoni, ale mogą też być zawieszone lub noszone na głowie do użytku w różnych środowiskach. Niesamowicie wszechstronne, latarki są najpopularniejszym przenośnym źródłem światła na świecie.

Dlaczego używać latarki?
Latarki są kluczowe do wykonywania zadań w obszarach o słabym oświetleniu, zapewniając bezpieczeństwo dla użytkownika i umożliwiając prawidłowe wykonanie pracy. Na przykład podczas prac warsztatowych nad pojazdami, latarki są niezbędne do badania i wykonywania skomplikowanych prac. Dotyczy to także wielu innych branż, takich jak stolarstwo, konserwacja, medycyna oraz zastosowania w poszukiwaniu i ratownictwie. Latarki mogą być także odporne na wstrząsy i warunki atmosferyczne, co sprawia, że są wszechstronne nawet w trudnych warunkach, zapewniając bezpieczeństwo. Oprócz zastosowań zawodowych, latarki są idealne także do celów rekreacyjnych, takich jak wędrówki, eksploracja jaskiń, wspinaczka czy kemping. Długotrwałe, przenośne i wydajne, nasza oferta latarek doskonale sprawdzi się w danej pracy.

Rodzaje latarni
Istnieje kilka różnych rodzajów latarek, obejmujących różne typy baterii, żarówki i poziomy lumenów.

• Latarki ręczne - Nazywane także latarkami kieszonkowymi, są najpopularniejszym rodzajem latarki. Są wszechstronne i mogą być używane w dowolnym środowisku. Latarki ręczne zazwyczaj posiadają żarówki LED. Żarówki LED (dioda elektroluminescencyjna) są od 80 do 90% bardziej wydajne niż żarówki żarowe, i także charakteryzują się lepszym zużyciem i zwiększoną jasnością. Różnią się poziomami lumenów w zależności od wymaganego zastosowania, przy czym 1000+ lumenów nadaje się do zastosowań takich jak eksploracja jaskiń i poszukiwania ratunkowe.

• Latarki czołowe - Są wytrzymałe i odporne. Mogą być noszone na głowie lub zamontowane na kasku w zależności od zastosowania. Latarki czołowe idealnie sprawdzają się podczas eksploracji jaskiń, orientacji terenowej, wędrówek, górnictwa, prac rolnych czy warsztatowych. Są niezawodne i wytrzymałe, o dobrej odporności na substancje chemiczne i wstrząsy, jednocześnie uwalniając obie ręce użytkownika.

• Latarki kieszonkowe - Są mniejsze, cienkie latarki używane do precyzyjnych zastosowań. Emitują mocny i długi promień światła pomimo mniejszego rozmiaru i mogą pochwalić się długim czasem pracy. Często są używane przez lekarzy i dentystów do badania gardła, oczu i nosa. Latarki kieszonkowe są także popularne w branży inżynieryjnej i w policji jako przenośne, lekkie narzędzia do inspekcji.