noscriptKomponenty do okablowania | Cromwell Tools

Komponenty do okablowania

Odkryj naszą gamę komponentów instalacyjnych online na Cromwell.pl. Wybierz spośród szerokiej gamy produktów, w tym gniazd wtykowych, pudełek zaciskowych, gniazd przemysłowych i nie tylko. Wybieramy spośród najbardziej niezawodnych i jakościowych dostawców, takich jak SMJ®, Connexion® i Weidmuller®.

Czym są gniazda wtykowe i zaciski?
Gniazda wtykowe i zaciski działają jako łączniki, umożliwiające przesyłanie elektryczności z jednego źródła zasilania do drugiego. Gniazda wtykowe są domowym wyborem łącznika, podczas gdy zaciski i gniazda wtykowe odgrywają rolę w przepływie energii w przemyśle.

Kiedy używa się gniazd wtykowych i zacisków?
Zarówno gniazda wtykowe, jak i zaciski zamykają obwód elektryczny i ułatwiają przepływ prądu, aby zasilać wymagane komponenty, takie jak lampa w przypadku gniazda wtykowego lub płyta obwodu drukowanego dla zacisku. Zaciski są zdolne do nawiązywania wielu połączeń w jednym bloku zaciskowym i są również używane w skrzynkach telefonicznych do przekazywania sygnałów oraz do nawiązywania połączeń elektrycznych.

Uwagi przy wyborze gniazd wtykowych i zacisków
• Dostępność - Wszystkie gniazda wtykowe i zaciski muszą być dostępne do testowania i konserwacji.

• Temperatura - Wybrane zaciski powinny być w stanie wytrzymać maksymalną temperaturę podczas normalnego działania.

• Lokalizacja - Gniazda wtykowe używane wewnątrz pomieszczeń posiadają odpowiednią izolację zgodnie z normą BS 7671, jednak zewnętrzne lub przemysłowe gniazda wtykowe wymagają dodatkowej ochrony przed deszczem.

• Przewody - Zaciski są dostarczane dla różnej liczby połączeń i powinny być wybierane w zależności od liczby przewodów i połączeń tych przewodów, które chcesz wykonać.

• Typ zacisku - Zaciski są dostępne w szerokim zakresie typów, w tym pierścieniowych, zakończonych i rozłącznych, obok wielu innych. Te typy są dostarczane w wersjach izolowanych lub nieizolowanych, aby pasowały do lokalizacji wewnętrznych lub zewnętrznych.

• Styl - W przypadku zacisków wybierz pomiędzy stylem męskim lub żeńskim, aby dostosować się do zadania. Zaciski męskie są wyposażone w wtyk lub końcówkę, podczas gdy zaciski żeńskie posiadają gniazdo, w które można włożyć łącznik.

Przewodnik po terminologii gniazd wtykowych i zacisków
Aby ułatwić Ci znalezienie potrzebnych komponentów instalacyjnych, przedstawiliśmy stosowny standard, abyś był na bieżąco z wymaganiami dotyczącymi zgodności z przepisami w Wielkiej Brytanii.

Co oznacza standard instalacji elektrycznych BS 7671:2018?

Ten standard obejmuje wymagania dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych w budynkach na terenie Wielkiej Brytanii, w tym instalacji systemów zbierania energii odnawialnej. Zgodnie z tym standardem, instalacje elektryczne muszą zapewniać ochronę przed wzrostem temperatury wtyczek podczas pracy, izolować przed porażeniem prądem i zakłóceniami napięcia oraz informować o urządzeniach do wykrywania usterek.

Rozprawmy się z tym...

• BS - British Standards Institute określa wymagania dotyczące tego standardu we współpracy z Institution of Engineering and Technology, aby był aktualnym brytyjskim standardem (BS).

• 7671 - Jest to oznaczenie numeru przepisów.

• 2018 - To był rok ostatniej aktualizacji tego standardu.

Najczęściej zadawane pytania
Czym jest gniazdo zaciskowe?

Znane także jako blok zaciskowy lub zacisk połączeniowy, ten komponent posiada kilka punktów włożenia (stąd "gniazdo"), które bezpiecznie łączą ze sobą dwa (lub więcej) przewody, umożliwiając przepływ prądu z jednego do drugiego.

Jaka jest różnica między wtyczką a łącznikiem?

Wtyczka zawiera obudowę, przewody, metalowe paski zaciskowe i bezpiecznik, podczas gdy łącznik jest częścią tego całości i jest kontaktem, który łączy wtyczkę z prądem elektrycznym i zamyka obwód. Może to być w postaci trzech wypustek w brytyjskiej wtyczce lub pinów w wtyczce USB.