noscriptMatlock 1A ZACISKI DO WĘŻA NIERDZEWNE . | Cromwell Tools

Matlock

1A ZACISKI DO WĘŻA NIERDZEWNE

SKU:

MTL6624150K

MPN:

.

zł8.02

Bez podatku VAT

zł9.86

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Wykonane ze stali nierdzewnej 304 dla większości środowisk narażonych na korozję.
    Zaciski posiadają zaokrąglane brzegi zabezpieczające powierzchnię więża przed uszkodzeniem, gwinty do zaciskania obudowy oraz ednoczęściową obudowę dla większej wytrzymałości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowa klamra do węża

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140239999

    Klasa materiału

    A2

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    sześciokątny płaski 7mm A/F

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Pojemność

    20 - 32mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    9mm

    UNSPSC Code

    31162906

    Wymiary

    1A