zł4.95
Bez podatku VAT
zł6.09
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Cynkowane
Stal węglowa - cynkowana zgodnie ze specyfikacją ZN3 z jasną pasywacją. Wszystkie zaciski mają kauczukową wkładkę EPM, która jest całkowicie odporna na oleje i ekstremalne temperatury (-50°C do 160°C). Zastosowanie obejmuje przedziały i podwozia silników napędowych, kable elektryczne, systemy rurowe, kanały (wentylacyjne), instalacje chłodnicze
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | P-Clip z wkładką EPDM |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322509 |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Stal miękka |
Metoda mocowania | Otwór do mocowania zacisku P-Clip akceptuje śrubę M6 |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Pojemność | 21mm |
Szerokość pasma | 12.7 bez; 16 z gumą EPDMmm |
UNSPSC Code | 31162906 |
Wymiary | 21 |