Matlock

OBEJMY WYSOKOWYDAJNE ZESTALI 97-104mm W2

SKU:

MTL6629200K

MPN:

.

zł19.96

Bez podatku VAT

zł24.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaciski śrubowe do dużych obciążeń wykonane zgodnie z normą DIN 3017, są specjalnie zaprojektowane tak, aby można było uzyskać szczególnie duże naprężenie taśmy w celu uszczelnienia układów o podwyższonym/ obniżonym ciśnieniu, wykonane ze stalowymi lub plastikowymi wzmocnieniami, mają dużą twardość.
    Wzmocnione pętle wytrzymują znacznie wyższe momenty zaciskowe, a mechanicznie blokowane zamknięcie nie ma miejsc spawanych i przez to nie jest narażone na korozję stykową.
    Mostek zapewnia optymalną ochronę węża, a wytrzymała taśma z zaokrąglonymi brzegami chroni przed skaleczeniami i/lub uszkodzeniami powierzchni węża. Stal nierdzewna.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Przemysłowy zacisk śrubowy

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322950

    Klasa materiału

    304 A2

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    Rozmiar głowicy śruby 13mm

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Pojemność

    98 - 103mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    25mm

    UNSPSC Code

    31162906