logo

Elementy mocujące i zabezpieczające

Odkryj naszą wszechstronną ofertę śrub, wkrętów, nakrętek, uszczelek i pierścieni O-ringowych teraz w Cromwell. Dostępne w paczkach lub jako praktyczne zestawy naprawcze, elementy mocujące są niezbędne w każdym zestawie narzędzi konserwacyjnych. Oferujemy wybór najlepszych marek, w tym John Guest®, Arrow Fastening®, Rawl®, oraz własne marki, Kennedy® i Matlock®.

Co to są elementy mocujące?
Służą do utrzymywania komponentu na miejscu lub do łączenia dwóch komponentów ze sobą, elementy mocujące zostały zaprojektowane, aby połączyć dwa punkty razem.

Dlaczego warto kupować elementy mocujące?
Mimo że zawsze istnieją alternatywne rozwiązania dla osób kreatywnych, elementy mocujące są ekonomiczną i skuteczną opcją, aby zapewnić solidne i niezawodne połączenia.

Kiedy stosuje się elementy mocujące?
Elementy mocujące są powszechnie używane w różnych branżach, w tym w konserwacji, budownictwie i inżynierii. Są również nieodłącznym elementem zestawów narzędziowych dla miłośników majsterkowania na całym świecie.

Rodzaje elementów mocujących
• Produkty do mocowania - Obejmują elementy takie jak kołki do ścian i mocowania murowe, które są przeznaczone do trwałego mocowania komponentu w ścianie, słupie lub na podłodze.

• Zaciski i sprężyny - Służą do łączenia cylindrycznych elementów, takich jak rury i poręcze, z ścianami i innymi powierzchniami.

• Zestawy mocujące - Te różnorodne zestawy zawierają wiele nakrętek, śrub i innych połączeń, aby zapewnić dokładnie to, czego potrzebujesz w pracy.

• Produkty magnetyczne - Dla tymczasowego mocowania lub często otwieranego i zamykanego załącznika, magnesy są dostępne we wszystkich rozmiarach i siłach, aby umożliwić trwałe połączenie.

• Gwoździe - Jeden z najczęściej używanych elementów mocujących, gwoździe są przeznaczone do wykonywania różnych zadań, w tym w murarstwie, ogrodzeniach i płytach gipsowych.

• Nakrętki i podkładki - Dostępne w wielu rodzajach i rozmiarach, te wytrzymałe komponenty zapewniają bezpieczne mocowanie śruby bez uszkadzania powierzchni.

• Nitowanie, przypinki i kliny - Przeznaczone do trwałego mocowania, nitowanie, przypinki i kliny są często używane tam, gdzie po mocowaniu nadal wymagane jest ruch.

• Śruby i wkręty - Stosowane zarówno jako opcja trwała, jak i tymczasowa, śruby i wkręty są dostępne w różnych wzorach, w tym śruby zaciskowe do ręcznego dokręcania, haki śrubowe do dodatkowych połączeń i śruby sześciokątne, mocowane za pomocą klucza sześciokątnego, często stosowane do budowy mebli.

Czym kierować się przy wyborze elementów mocujących?
• Narzędzia - Często wybór elementów mocujących zależy od rodzaju posiadanego narzędzia. Niektóre produkty mają wspólne wkręty dostępne zarówno w narzędziach ręcznych, jak i elektrycznych, podczas gdy inne są nieco bardziej wyspecjalizowane.

• Komponenty - Typ komponentu, który będziesz mocował, znacząco wpłynie na Twój wybór. Mocowanie rury miedzianej do ściany, na przykład, nie jest takie proste jak przykręcenie śruby.

• Waga - Mocowanie półki do ściany wymaga zrozumienia wagi, jaką będą musiały wytrzymać te mocowania, oraz rodzaju ściany, w którą będziesz wkręcać. Często najlepszym rozwiązaniem są kołki do ścian, ponieważ pozwalają na pewne trzymanie w środku ściany dla niezawodnego połączenia.

Słownik pojęć dotyczących elementów mocujących
Aby być na bieżąco z normami jakości, wyjaśniliśmy i omówiliśmy odpowiednie normy dla zacisków mocujących jednostronnych...

Co oznacza niemiecka norma DIN 72571?

Jest to niemiecka norma krajowa dla zacisków mocujących jednostronnych, nazywanych czasami zaciskami rurowymi. Ta norma reguluje specyfikacje, w tym wymagania dotyczące materiałów i pomiarów.

Rozłóżmy to na części...

• DIN - To skrót od niemieckiej normy krajowej: Deutsches Institut Fur Normung E.V.

• 72571 - To numer legislacyjny.

Najczęstsze pytania
Z czego są zwykle wykonane elementy mocujące?

Elementy mocujące są zwykle wykonane z różnych stopów stali i aluminium. Często wykończone są stopem antykorozyjnym, takim jak cynk, a materiał używany jest w zależności od rodzaju mocowania i jego ogólnego zastosowania.

Jak gwoździe łączą drewno?

W przeciwieństwie do wkrętów, gwoździe nie posiadają gwintu do wkręcania i utrzymywania włókien drewna na miejscu, co sprawia, że są one słabsze z tych dwóch mocowań. Jednakże, gwoździe korzystają z siły i szybkości, z jaką mogą być aplikowane. Są one niezwykle wytrzymałe i trzymają drewno na miejscu przez wbijanie się w włókna drewna. Te włókna chwytają gwoździe, tworząc tarcie, które utrzymuje je na miejscu.