zł136.70
Bez podatku VAT
zł168.14
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
R-Kem II
A high performance, styrene-free system that is suitable for use in concrete, and other solid or hollow masonry structures. This makes it ideal for applications where conventional expansion anchors present problems. Suitable for fixing into concrete, brickwork, blockwork and stone. Equally suited to solid and hollow substrates. Suitable for overhead applications (with care). Fits a standard mastic gun. Styrene free and suitable for use in confined spaces.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Balustrady Bramy Drabiny Elementy okienne Konsole Konstrukcje stalowe Schody Zadaszenie |
Brand | Rawl |
Dodatkowe funkcje: | Łatwe pompowanie dzięki opatentowanemu systemowi samootwierania oraz ręcznym lub pneumatycznym dozownikom Może być stosowany ze standardowym dozownikiem silikonowym Odpowiedni do Pomp Obrotowych i Recyprokacyjnych, Uszczelki Sterowe, Hydraulicznych Pras, Mikserów i Zaworów Szeroka gama zastosowań w zakresie średnich obciążeń |
EAN | 5906675050256 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał podstawowy | Cegła pełna Lekki pustak betonowy Pionowa perforowana cegła |
Nadaje się do stosowania z | Gwintowane złączki z tworzywa sztucznego lub z tworzywa sztucznego / metalu |
Nr części MFR | R-KEM-II-300 |
Pojemność | 300ml |
Rodzaj produktu | Sub Płot |
UNSPSC Code | 31162105 |