Seeger'y


Znane pod wieloma nazwami, takimi jak pierścienie zatrzymujące, pierścienie zatrzaskowe, zaciski typu E i zaciski Jezusa, zapięcia zaciskowe pełnią ważną rolę w zabezpieczaniu pinezek sworznia w mechanizmach obrotowych.

Te wszechstronne, otwarte pierścienie są głównie montowane osiowo w kanałach lub na wałach za pomocą szczypiec zaciskowych. Podobnie jak pierścień blokujący, osiągają dobry kontakt po właściwym montażu i mogą wytrzymać wysokie prędkości obrotowe.

Pierścienie zaciskowe mocno trzymają się zarówno zewnętrznie na zewnętrznej części wału lub obudowy, jak i wewnętrznie na rowku w wałku, tworząc pewne ramię zatrzymujące, które utrzymuje mechanizmy obrotowe na miejscu. Na Cromwell.co.uk znajdziesz szeroki wybór zestawów pierścieni zaciskowych oraz ich akcesoriów od naszych własnych marek Senator® i Qualfast®.

Czym są pierścienie zaciskowe?
Dostępne w wersjach wewnętrznych i zewnętrznych, pierścienie zaciskowe są montowane w mechanizmach obrotowych jako element zatrzymujący dla części podlegających wysokim prędkościom obrotowym.

Dlaczego stosuje się pierścienie zaciskowe?
Pierścienie zaciskowe to silny, nośny mechanizm, który pomaga wyeliminować problemy z luzem, umożliwiając bezpieczny montaż mechanizmów obrotowych przy zachowaniu ich funkcji.

Kiedy stosuje się pierścienie zaciskowe?
Stosowane głównie w aplikacjach przemysłowych, większe wersje są używane w turbinach wiatrowych w sektorze energii odnawialnej.

Rodzaje pierścieni zaciskowych
Jak już wspomniano, istnieją dwa główne rodzaje pierścieni zaciskowych: wewnętrzne i zewnętrzne. Istnieje jednak wiele różnych stylów zaprojektowanych, aby korzystać z różnych typów aplikacji.

• Stałe pierścienie zatrzymujące o stałym przekroju - Stosowane zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, ten styl utrzymuje stałą gęstość bez stożkowanych krawędzi. Po zamontowaniu pierścienie zmieniają kształt, zapewniając kontakt z wałem w trzech lub więcej punktach.

• Spiralne pierścienie zatrzymujące - Wariant spiralny stałoprzekrojowych pierścieni zatrzymujących, te pierścienie zaciskowe są montowane w ten sam sposób, ale zapewniają pełny kontakt z obudową po zainstalowaniu.

• Stożkowe pierścienie zaciskowe - Zbudowane z gęstego środka i stożkowych końcówek, ten design zachowuje swoją formę, aby zapewnić kompletny kontakt z wałem.

• Odwrócone pierścienie zaciskowe - Bardzo podobne do pierścieni zatrzymujących o stałym przekroju, ale z żłobkowanymi końcami, ten styl jest głównie stosowany do większych aplikacji.

• Pierścienie zaciskowe z większym oporem - Z końcówkami stożkowymi i równo rozłożonymi zaczepami wokół ich obwodu, są one często nazywane klipsami gwiazdkowymi lub pierścieniami K. Stosowane do przesuniętych części maszyn, zaczepy zapewniają równomierne rozłożenie siły.

• Pierścienie zaciskowe typu grip - Tylko wewnętrzne, te pierścienie zaciskowe nie wymagają rowka do montażu. Ich mocniejszy chwyt utrzymuje je na miejscu, ale mogą być trudne w montażu i demontażu.

• Pierścień zaciskowy typu E - Te wewnętrzne pierścienie zaciskowe są montowane promieniowo w rowek, co pozwala na wygodne ich usunięcie, nawet gdy są umieszczone między innymi elementami.

Słownik pojęć dotyczących pierścieni zaciskowych
Istnieje kilka standardów związanych z pierścieniami zaciskowymi i może to być nieco mylące. Aby ułatwić zrozumienie zakresu, przeanalizowaliśmy brytyjski standard i wyjaśniliśmy jego znaczenie, abyś był lepiej poinformowany podczas dokonywania zakupu.

Czym jest BS 3673-4:1977?

Ten standard zawiera wymagane specyfikacje techniczne dla bezpiecznej produkcji sprężynowych pierścieni zatrzymujących, czyli pierścieni zacisk
Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 57

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 57