zł34.01
Bez podatku VAT
zł41.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
S... one wykonane z wytrzymałej stali sprężynowej i s... oksydowane na czarno dla dodatkowej wytrzymałości. Zawartość: 3mm - x20, 4mm - x10, 5mm - x15, 6mm - x25, 8mm - x15, 9mm - x20, 11mm - x15, 12mm - x15, 13mm - x25, 14mm - x15, 16mm - x20, 19mm - x25, 20mm - x15, 22.5mm - x20, 25mm - x15
26mm - x15, 28mm - x10, 32mm - x5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140246089 |
ECLASS Code | 23099090 |
Ilość pudełek | 300 |
Materiał | Stal |
Rodzaj produktu | Pierścienie osadcze |
Średnica nominalna | 11 14 19 20 22.5 25 26 3 32 4 5 6 8 9mm |
UNSPSC Code | 31163211 |