zł288.98
Bez podatku VAT
zł355.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
O-clip kleszcze sÄ... przeznaczone do szybkiego zamykania okrÄ...gÅych zacisków zapewniajÄ...cych pozytywne zabezpieczenia gwarancyjne. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej i hartowane indukcyjnie, szlifowane i polerowane szczÄki. Uchwyty powleczone powÅokÄ... winylowÄ.... DÅugoÅÄ caÅkowita: 200mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140242142 |
Grubość taśmy | 0.419; 0.457; 0.558; 0.610; 0.711; 0.813; 0.910mm |
Liczba rusztów | 160 |
Materiał | Stal wysokowęglowa |
Metoda mocowania | płaski płaski 4-BA płaski płaski 8-BA |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rodzaj zacisku do węża | Klips frotte (otwarty) |
Średnica Min - Max | 15.8 - 50.8mm |
Szerokość pasma | 6.35 i 12.7mm |
UNSPSC Code | 31162906 |