Matlock

ZESTAW ZACISKÓW DO WĘŻA NIERDZEWNYCH (PK-50)

SKU:

MTL6625960K

MPN:

.

zł340.24

Bez podatku VAT

zł418.50

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Samohamowny zacisk ślimakowy. Precyzyjnie wykonany z najlepszych brytyjskich stali zgodnie z normą BS 5315. Do zastosowań w motoryzacji, instalacjach gazowych, wodno kanalizacyjnych oraz w rolnictwie. Zawiera rozmiary 000 do 2X.
    (Średnice od 9 do 60 mm).
    Rozmiar: OOO. Średnica (mm): min: 9, max: 13. Opak. zawiera: 50: 4.
    Rozmiar: MOO. Średnica (mm): min: 13, max: 16. Opak. zawiera: 50: 4.
    Rozmiar: OO. Średnica (mm): min: 13, max: 19. Opak. zawiera: 50: 8.
    Rozmiar: O. Średnica (mm): min: 16, max: 22. Opak. zawiera: 50: 6.
    Rozmiar: OX. Średnica (mm): min: 19, max: 25. Opak. zawiera: 50: 5.
    Rozmiar: 1A. Średnica (mm): min: 22, max: 29. Opak. zawiera: 50: 4.
    Rozmiar: 1. Średnica (mm): min: 25, max: 35. Opak. zawiera: 50: 5.
    Rozmiar: 1X. Średnica (mm): min: 28, max: 41. Opak. zawiera: 50: 4.
    Rozmiar: 2A. Średnica (mm): min: 31, max: 48. Opak. zawiera: 50: 3.
    Rozmiar: 2. Średnica (mm): min: 38, max: 54. Opak. zawiera: 50: 4.
    Rozmiar: 2X. Średnica (mm): min: 44, max: 60. Opak. zawiera: 50: 3.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244177

    Grubość taśmy

    0.6mm

    Klasa materiału

    A2

    Liczba rusztów

    50

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Metoda mocowania

    Napęd ślimakowy sześciokątny płaski 7mm A/F

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rodzaj zacisku do węża

    Różne zestawy

    Średnica Min - Max

    9 - 60mm

    Standardy spełnione

    BS5315:1991 DIN 3017

    Szerokość pasma

    9,0 i 12mm

    UNSPSC Code

    31162906