Matlock

ZESTAW ZACISKÓW DO WĘŻA OCYNKOWANYCH 140-SZT + KLUCZ DO WĘŻA

SKU:

MTL6626000K

MPN:

.

zł550.17

Bez podatku VAT

zł676.71

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Wykonane z ocynkowanej miękkiej stali. Dostarczone w kasecie z wkrętakiem z giętk... koncówk.... 30 x 000, 30 x M00, 25 x 0, 25 x 0X, 12 x1A, 12 x 1X, 6 x 2A.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140242159

    Grubość taśmy

    0.6mm

    Liczba rusztów

    140

    Materiał

    Stal

    Metoda mocowania

    Napęd ślimakowy sześciokątny płaski 7mm A/F

    Obróbka powierzchniowa

    Ocynkowana

    Rodzaj zacisku do węża

    Różne zestawy

    Średnica Min - Max

    9 - 50mm

    Standardy spełnione

    DIN 3017

    Szerokość pasma

    9,0 i 12mm

    UNSPSC Code

    31162906