Matlock

Zestawy cynkowanych zacisków do węża.

Dostępne 2 opcje.

Samohamowny zacisk ślimakowy. Precyzyjnie wykonany z najlepszych brytyjskich stali zgodnie z normą BS 5315.
Cynkowanie z pasywacją celem uzyskania podwójnej ochrony. Do zastosowań w motoryzacji, instalacjach gazowych, wodno kanalizacyjnych oraz w rolnictwie.
Oba zestawy składają się z zacisków o rozmiarach od 000 do 8 (średnice od 9 do 178 mm).
Rozmiar: OOO. Średnica (mm): min: 9, max: 13. Opak. zawiera: 50: 4, 100: 8.
Rozmiar: MOO. Średnica (mm): min: 13, max: 16. Opak. zawiera: 50: 4, 100: 8.
Rozmiar: OO. Średnica (mm): min: 13, max: 19. Opak. zawiera: 50: 6, 100: 12.
Rozmiar: O. Średnica (mm): min: 16, max: 22. Opak. zawiera: 50: 4, 100: 8.
Rozmiar: OX. Średnica (mm): min: 19, max: 25. Opak. zawiera: 50: 3, 100: 6.
Rozmiar: 1A. Średnica (mm): min: 22, max: 29. Opak. zawiera: 50: 3, 100: 6.
Rozmiar: 1. Średnica (mm): min: 25, max: 35. Opak. zawiera: 50: 5, 100: 10.
Rozmiar: 1X. Średnica (mm): min: 28, max: 41. Opak. zawiera: 50: 3, 100: 6.
Rozmiar: 2A. Średnica (mm): min: 31, max: 48. Opak. zawiera: 50: 2, 100: 4.
Rozmiar: 2. Średnica (mm): min: 38, max: 54. Opak. zawiera: 50: 3, 100: 6.
Rozmiar: 2X. Średnica (mm): min: 44, max: 60. Opak. zawiera: 50: 2, 100: 4.
Rozmiar: 3. Średnica (mm): min: 50, max: 70. Opak. zawiera: 50: 2, 100: 4.
Rozmiar: 3X. Średnica (mm): min: 60, max: 80. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
Rozmiar: 4. Średnica (mm): min: 70, max: 90. Opak. zawiera: 50: 2, 100: 4.
Rozmiar: 4X. Średnica (mm): min: 83, max: 102. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
Rozmiar: 5. Średnica (mm): min: 95, max: 115. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
Rozmiar: 6. Średnica (mm): min: 104, max: 127. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
Rozmiar: 6X. Średnica (mm): min: 127, max: 146. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
Rozmiar: 7. Średnica (mm): min: 146, max: 159. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.
Rozmiar: 8. Średnica (mm): min: 149, max: 178. Opak. zawiera: 50: 1, 100: 2.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1