Matlock

ZESTAW ŚRUB DO PŁYT STYROPIANOWYCH HANDI-BOX Z&Y 2880-SZT

SKU:

MTL6150020K

zł497.53

Bez podatku VAT

zł611.96

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Zestaw zawiera:
    3,5 x 20 mm (325)
    3,5 x 25 mm (375)
    4,0 x 25 mm (575)
    4,0 x 30 mm (400)
    4,0 x 40 mm (300)
    4,0 x 50 mm (200)
    4,0 x 60 mm (75)
    5,0 x 50 mm (70)
    5,0 x 60 mm (60)
    5,0 x 70 mm (50).
    Kołki rozporowe:
    Czerwone 5,5 mm (300).
    Brązowe 7 mm (150).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Przeciętna ilość:

    2880

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140318199

    ECLASS Code

    23119090

    Materiał

    Stal

    Rodzaj produktu

    Wkręty do drewna

    UNSPSC Code

    31162313