zł83.24
Bez podatku VAT
zł102.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wkręty samozaciskowe
Zawartość:
Rowkowane cynkowane z łbem stożkowym (Countersunk): 4 x 1/4, 4 x 5/8, 4 x 3/4, 6 x 1/2, 6 x 3/4, 6 x 1, 8 x 1/2, 8 x 3/4, 8 x 1, 10 x 1/2, 10 x 3/4, 10 x 1.
Z łbem stożkowym ściętym (Pan Head (s)): 4 x 1/2, 4 x 3/4, 6 x 1/2, 6 x 3/4, 8 x 1/2, 8 x 3/4, 10 x 1/2, 10 x 3/4, 10 x 1mm.
Z łbem stożkowym ściętym, gniazdo POZI (Pan Head (p)): 4 x 1/2, 6 x 1/2, 8 x 1/2, 10 x 1/2, 12 x 1/2, 4 x 3/4, 6 x 3/4, 8 x 3/4, 10 x 3/4, 12 x 3/4, 6 x 1, 8 x 1, 10 x 1.
Z zaokrąglanym szerokim łbem / kołnierz (Flange): 1/2 x 6, 5/8 x 6, 3/4 x 6, 1/2 x 8, 3/4 x 8, 1/2 x 10, 3/4 x 10mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Przeciętna ilość: | 625 |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140146501 |
ECLASS Code | 23119090 |
Klasa materiału | A2 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Rodzaj produktu | Wkręty samogwintujące |
UNSPSC Code | 31162313 |