Kennedy

RUBY CILINDRYCZNE METRYCZNE (op. 50 szt.)

SKU:

KEN6154630K

zł164.84

Bez podatku VAT

zł202.75

Z VAT

NA STANIE (22)

    Przegląd

    Śruby imbusowe
    Zawartość:
    Metryczne: M5 x 16, M5 x 20, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25, M10 x 30, M12 x 20, M12 x 25 i M12 x 30mm.
    UNF: 3/16 x 1/2, 3/16 x 3/4, 3/16 x 1, 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 1/4 x 1 1/4, 5/16 x 3/4,
    5/16 x 1, 5/16 x 1 1/2, 3/8 x 3/4, 3/8 x 1 i 3/8 x 1 1/2.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Przeciętna ilość:

    300

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146808

    ECLASS Code

    23119090

    Materiał

    Stal

    Obróbka powierzchniowa

    Zwykły

    Rodzaj produktu

    Wkręty z łbem kulistym

    UNSPSC Code

    31162313

    Wymiary

    M5 x 12mm M5 x 16mm M5 x 20mm M6 x 12mm M6 x 16mm M6 x 20mm M6 x 25mm M8 x 16mm M8 x 20mm M8 x 25mm