zł32.49
Bez podatku VAT
zł39.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These ISO Metric Threaded set screws are available in metric sizes, all with an M6 thread size. Manufactured from grade 8.8 steel, each product is finished with a BZP (Bright Zinc Plating) and meets all necessary industry standards and has a minimum proof load of 580 MPA.
Features and Benefits
• Manufactured from grade 8.8 steel for optimum durability and strength
• Set screws are ideal for multi-purpose and effective fastening
• Available in a range of lengths to suit your specific needs
• Bright Zinc Plating (BZP) bolsters resistance to corrosion as well as wear and tear
Typical Applications
• DIY
• Engineering
• Construction
Standards
• EN 24017
• ISO 4017
• DIN 933
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Qualfast |
Długość | 40mm |
EAN | 5036140032910 |
ECLASS Code | 23152114 |
Funkcje jazdy | Sześciokątne |
Ilość pudełek | 200 |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Kształt nasady | • Sześciokątna głowica |
Materiał | Stal |
Obróbka powierzchniowa | Jasne wykończenie cynkowe. |
Rozmiar gwintu | M6 |
UNSPSC Code | 31161620 |
Ziarnistość: | 8.8 |