logo

Klipsy do węży

Proszę przeglądać naszą kompleksową ofertę klamer do węża online. Tutaj w Cromwell mamy duży wybór różnych rodzajów klamer do węża, w tym mini klamry, szybkozłączki i klamry dwuuszne, dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz do pracy. Wybieraj spośród znanych marek, takich jak Jubilee®, JCS®, Johnson Matthey® oraz naszej własnej marki, Matlock®.

Co to są klamry do węża?
Nazywane także zaciskami do węża lub zaciskami jubileuszowymi, klamry do węża należą do kategorii zacisków i są przeznaczone do umieszczenia wokół końcówki węża w celu jej zabezpieczenia przed wyciekiem. Posiadają mechanizm zaciskający zwany śrubą zaczepną, która dokręca gwinty wokół węża i utrzymuje połączenie na miejscu.

Dlaczego warto kupić klamry do węża?
Klamry do węża zapewniają pewne połączenie między wężem a elementem. Podczas przemieszczania płynów między wężem a innymi komponentami, bezpieczeństwo tego połączenia może być najważniejsze, szczególnie w przemyśle lotniczym i inżynieryjnym.

Kiedy używa się klamer do węża?
Klamry do węża są powszechnie używane w zastosowaniach hydraulicznych i motoryzacyjnych, a także w przemyśle lotniczym i inżynieryjnym.

Rodzaje klamer do węża
Klamry do węża różnią się rozmiarem i materiałami, aby można je było stosować w różnorodnych zastosowaniach. Istnieją jednak trzy główne rodzaje, które są najczęściej używane...

• Klamry do węża plastikowe - Czasami nazywane zaciskami zatrzaskowymi, te klamry do węża wykonane są z wytrzymałego nylonu i są opcją wielokrotnego użytku. Łączą się za pomocą metody docisku z dwoma zestawami zaczepów zatrzaskowych po obu stronach.

• Klamry T-bolt - Te klamry do węża są większe i mocniejsze od wariantów plastikowych i często są wykonane ze stali nierdzewnej. Są one dokręcane za pomocą systemu nakrętki i śruby, gdzie śruba jest wkładana po umieszczeniu klamry na miejscu i zabezpieczana śrubą pod spodem mocowania.

• Klamry śrubowe - Lekka, ale wytrzymała tektura falista jest stosowana do większości opakowań kartonowych, aby zapewnić pierwszą warstwę ochrony paczki przed uderzeniami.

Rozważania przy wyborze klamr do węża
• Średnica węża - podczas pomiaru należy to zrobić z przyłączem zamocowanym do węża, aby zapewnić dokładny pomiar.

• Zakres zacisku - wybierz zacisk, który ma zakres regulacji obejmujący średnicę twojego węża.

• Wytrzymałość - w zależności od zastosowania, wybierz materiał na podstawie siły zacisku, którą będziesz potrzebować. Plastikowe klamry do węża mogą być stosowane do zastosowań domowych i lekkich, podczas gdy warianty metalowe oferują mocniejszy chwyt.

Słownik pojęć dotyczących klamer do węża
Aby być na bieżąco z normami jakościowymi dotyczącymi twoich częstych zakupów, przedstawiliśmy powiązany standard jakości...

Co oznacza BS EN 4234:2020?

Ten standard jakości nosi tytuł Seria lotnicza. Klipsy, zacisk śrubowy. Wymiary, masy, i określa konkretne cechy wymagane dla klipsów typu zacisk śrubowy w zastosowaniach lotniczych.

Jest on publikowany jako wytyczne dla producentów i innych użytkowników tego typu klamry do węża, aby zapewnić spójną jakość w produkcji i użytkowaniu tego zacisku. W rezultacie będzie to prowadzić do niezawodnej konstrukcji samolotów i większego bezpieczeństwa pasażerów.

Pozwólmy sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze...

• BS - British Standards Institute opracowuje i utrzymuje brytyjskie normy jakościowe i bezpieczeństwa.

• EN - Skrót od Europejska Norma, co wskazuje na przyjęcie tego standardu do prawa europejskiego.

• 4234 - To numer legislacji standardu.

• 2020 - Ten standard został opublikowany 31 lipca 2020 roku.

Najczęściej zadawane pytania
Czy klamry do węża luzują się w czasie?

Może to się zdarzyć, gdy klips jest narażony na wibracje i uderzenia. Dobrym zwyczajem jest regularne sprawdzanie zacisków i ponowne dokręcanie ich od czasu do czasu, aby zapewnić bezpieczeństwo trzymania.

Jak mocno powinienem dokręcić mój zacisk do węża?

Podczas dokręcania zacisku do węża nie należy zbytnio przesad

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 128

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 128