Magnesy

Przeglądaj naszą gamę magnesów online już teraz w Cromwell. Posiadamy szeroki wybór magnesów w różnych formach, w tym pasków magnetycznych, magnesów płytkich, magnesów w głębokich garnkach i wielu innych. Wybierz spośród szerokiej klasyfikacji siły przyciągania, od 0,3 kilograma do 170 kilogramów i zdobądź dokładnie to, czego potrzebujesz do pracy. Posiadamy produkty wysokiej jakości od wiodących marek na rynku, takich jak Eclipse Magnetics®, Evolution Power Tools® oraz nasza własna marka, Kennedy®.

Czym są magnesy?
Jakikolwiek przedmiot, który generuje własne pole magnetyczne i może łączyć się z innymi polami magnetycznymi, jest klasyfikowany jako magnes. Każdy magnes ma biegun północny i południowy znajdujący się na każdym końcu, gdzie pole jest najmocniejsze. Przeciwne bieguny przyciągają się nawzajem, podczas gdy te same bieguny odpychają się, a ta właściwość może być wykorzystana do tworzenia przydatnych narzędzi i akcesoriów, takich jak narzędzia do podnoszenia, zaciski magnetyczne, paski magnetyczne do przechowywania i wiele innych.

Dlaczego warto kupować magnesy?
Magnesy mają wiele zastosowań w sektorze przemysłowym i są produkowane w szerokim zakresie rozmiarów i siły przyciągania, aby dostosować się do różnorodnych zastosowań. Stolarze często tworzą własne prowadnice i ogrodzenia bezpieczeństwa, wykorzystując zestawy magnesów, podczas gdy tymczasowe systemy zaciskowe lub zawieszające wykonane z magnesów są niezwykle przydatne w niektórych pracach związanych z narzędziami.

Typy magnesów
Magnesy sprzedawane do zastosowań omówionych powyżej są magnesami trwałymi, które nie tracą swoich właściwości magnetycznych. Zazwyczaj są one produkowane w określonych kształtach, aby odpowiadać różnym wymaganiom, na przykład magnesy guzikowe są używane do chwytania, podczas gdy magnesy w głębokich garnkach mogą być stosowane jako komponenty w zatrzymywaczach drzwiowych lub jako mocny system zawieszania.

• Alcomax - Kompozycja stopu żelaza, aluminium, niklu, kobaltu i miedzi, ten rodzaj magnesu jest silny i trwały.

• Alnico - Podobna kompozycja do Alcomax, ale z dodatkiem tytanu i niobu, aby stworzyć silny i trwały magnes. Magnesy Alcomax i alnico są tak podobne w swojej kompozycji, że zazwyczaj grupuje się je pod jednym typem.

• Ceramiczne / Ferrytowe - Znane jako magnesy ferrytowe lub ceramiczne, ten typ to magnes trwały wykonany z ferrytu, związku chemicznego zawierającego tlenek żelaza i elementy materiałów ceramicznych.

• Neodymowo-żelazoboronowy (NIB) - Jeden z najpopularniejszych magnesów ze względu na swoją siłę, neodym to trwały typ magnesu ziem rzadkich składający się z stopu neodymu, żelaza i boru.

• Samarowo-kobaltowy (SmCo) - Wykonane z stopu kobaltu i samaru, te magnesy zawierają również miedź, cyrkon, hafn, żelazo i prazeodym w małych ilościach.

Czynniki do rozważenia przy wyborze magnesów
• Kształt - jeśli potrzebujesz, aby twój magnes pasował do określonej przestrzeni, upewnij się, że wybierasz odpowiednie wymiary i kształt, ponieważ wszelkie zmiany wprowadzone w magnesie zmienią jego właściwości magnetyczne.

• Siła trzymania - najmocniejsze magnesy na rynku to neodymowe, podczas gdy inne, takie jak samorowo-kobaltowe, mają większą odporność na ciepło.

• Odporność na demagnetyzację - zwróć uwagę na właściwości wybranego magnesu, ponieważ wysoka temperatura i uszkodzenia mogą wpłynąć na właściwości magnetyczne magnesu.

• Środowisko - jeśli magnes ma być używany na zewnątrz na stałe, upewnij się, że ma odpowiednią obudowę lub powłokę, która ochroni go przed korozją.

Słownik pojęć dotyczących magnesów
Podczas zakupów magnesów jest wiele różnych terminów, dlatego zebraliśmy kilka definicji, które pomogą ci dokonać najlepszego wyboru:

• Temperatura Curie - jest to maksymalna temperatura, przy której magnes straci swoje pole magnetyczne.

• Strumień - to inna nazwa często używana do opisania pola magnetycznego.

• Pole magnetyczne - opisuje obszar wokół magnesu, gdzie występuje siła magnetyczna.

• Maksymalna temperatura pracy - opisuje maksymalną temperaturę, jaką magnes może wytrzymać, zanim stanie się niestabilny.

• Zasięg - to odległość od magnesu, w której siła magnetyczna stanie się skuteczna w odniesieniu do materiału ferromagnetycznego.

• Materiał ferromagnety

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 31

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 31