zł223.00
Bez podatku VAT
zł274.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Can be set to any angle from 25° to 280°, the main angles of 90°, 60°, 45° and 30° are marked for quick reference. For holding tube or sheet for welding and assembly applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk magnetyczny |
Brand | Eclipse Magnetics |
Całkowita długość | 195mm |
Całkowita wysokość | 200mm |
EAN | 5012095018704 |
ECLASS Code | 21020800 |
Materiał | Ceramiczny ferryt |
Nr części MFR | E952 |
Siła ciągnięcia | 20kg |
Szerokość | 11mm |
UNSPSC Code | 31380000 |