zł32.48
Bez podatku VAT
zł39.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Standard Type: Pack quantity 50
Provide permanently fixed threaded sockets in concrete. Allows both bolts and threaded rods to be installed and removed without damaging the anchor. Zinc-plated.
Typical applications include secure fixing for mechanical services, cable trays, platforms, drain covers, suspended ceilings etc. securing equipment that may need to be removed or replaced.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kotwa klinowa |
Brand | Rawl |
Długość | 50mm |
EAN | 5906675152004 |
Klasa materiału | A4 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Obróbka powierzchniowa | Ocynkowana |
Rozmiar gwintu | M12 |
Średnica otworu | 15 |
UNSPSC Code | 31161601 |