zł60.50
Bez podatku VAT
zł74.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Corrosion-resistant hardened nails commonly used by carpet fitters, floorlayers, floor fitters and are suitable for general construction applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita długość | 25mm |
EAN | 5036140232228 |
Ilość pudełek | 1 |
Kształt nasady | gładzik |
Masa opakowania | 0.5kg |
Nr części MFR | 6041-025P005ZP |
Rodzaj produktu | Gwoźdź murarski |
UNSPSC Code | 31162004 |