zł119.06
Bez podatku VAT
zł146.44
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Corrosion-resistant hardened nails commonly used by carpet fitters, floorlayers, floor fitters and are suitable for general construction applications.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita długość | 30mm |
EAN | 5036140232273 |
Ilość pudełek | 1 |
Kształt nasady | gładzik |
Masa opakowania | 1kg |
Nr części MFR | 6041-030P010ZP |
Rodzaj produktu | Gwoźdź murarski |
UNSPSC Code | 31162004 |