zł32.07
Bez podatku VAT
zł39.45
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Used when concealment is required or when there is danger that the use of round plain head nails would split the wood. The oval brad head is tapped below the level of the timber in door frames, floor and skirting boards.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Całkowita długość | 25mm |
EAN | 5036140231337 |
Kształt nasady | owalny |
Liczba w opakowaniu | 0.5KG |
Nr części MFR | 6037-025P005SC |
Rodzaj produktu | Brad Nail |
Service Class | Level 1 Indoors Level 2 Indoors Not Heated or Outdoor Protected Level 3 Outdoor Exposed To Weather |
Styl trzpienia | Palenie |
UNSPSC Code | 31162001 |
Wykończenie | Jasny |