Zaciski do rur

Proszę przeglądać naszą szeroką gamę zacisków do rur online. Tutaj w Cromwellu mamy duży wybór różnych rodzajów zacisków do rur, w tym mini zaciski, szybkozłącza i zaciski z podwójnym uchem, dzięki czemu możesz znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz do wykonania pracy. Wybierz spośród znanych marek, takich jak Jubilee®, JCS®, Johnson Matthey® oraz nasza własna marka, Matlock®.

Co to są zaciski do rur?
Zaciski do rur, zwane także zaciskami do rur lub zaciskami jubileuszowymi, należą do kategorii elementów złącznych i są przeznaczone do umieszczenia wokół końcówki rury w celu jej zabezpieczenia przed wyciekiem. Posiadają mechanizm dokręcania, nazywany śrubą zaciskową, który ściąga gwinty wokół rury i trzyma złącze na miejscu.

Dlaczego warto kupić zaciski do rur?
Zaciski do rur zapewniają pewne dopasowanie między rurą a elementem złącznym. W przypadku przepływu płynów między rurą a innymi podzespołami bezpieczeństwo tego połączenia może być najważniejsze, zwłaszcza w branżach lotniczej i inżynieryjnej.

Kiedy stosuje się zaciski do rur?
Zaciski do rur są powszechnie stosowane w aplikacjach hydraulicznych i samochodowych, a także w branżach lotniczych i inżynieryjnych.

Rodzaje zacisków do rur
Zaciski do rur różnią się rozmiarem i materiałami, aby można je było stosować w różnych aplikacjach. Istnieją jednak trzy główne typy, które są najczęściej używane...

• Zaciski do rur plastikowe - Czasami nazywane zaciskami zatrzaskowymi, te zaciski do rur są wykonane z wytrzymałego nylonu i są opcją wielokrotnego użytku. Są one łączone za pomocą metody zaciskania z dwoma zestawami zębów na obu stronach.

• Zaciski do rur typu T-bolt - Te zaciski do rur są większe i mocniejsze od wariantów plastikowych i często są wykonane ze stali nierdzewnej. Są one dokręcane za pomocą systemu nakrętek i śrub, gdzie śruba jest wkładana, gdy zacisk jest na miejscu, i zabezpieczana śrubą pod spodem mocowania.

• Zaciski do rur typu Worm-drive - Lekka, ale wytrzymała tektura falista jest używana do większości opakowań, aby zapewnić pierwszą warstwę obrony paczki przed uderzeniami.

Czynniki do rozważenia przy wyborze zacisków do rur
• Średnica rury - podczas pomiaru tej wartości upewnij się, że robisz to z zamocowanym złączem, aby zapewnić dokładny pomiar.

• Zakres zacisku - wybierz zacisk, który ma zakres regulacji, który pokrywa średnicę twojej rury.

• Wytrzymałość - w zależności od zastosowania, wybierz materiał w oparciu o siłę zaciskania, którą będziesz potrzebować. Plastikowe zaciski do rur mogą być stosowane w zastosowaniach domowych i lekkich, podczas gdy warianty metalowe oferują mocniejszy chwyt.

Słownik pojęć dotyczących zacisków do rur
Aby być na bieżąco ze standardami jakości dla twoich częstych zakupów, wyjaśniamy powiązany standard jakości...

Czym jest BS EN 4234:2020?

Ten standard jakości nosi tytuł Seria lotnicza. Zapięcia, zaciski typu worm drive. Wymiary, masy, i określa konkretne cechy wymagane dla zacisków typu worm drive stosowanych w aplikacjach lotniczych.

Jest on publikowany jako wytyczna dla producentów i innych użytkowników tego typu zacisków do rur, aby zapewnić spójną jakość w produkcji i użytkowaniu tego zapięcia. W rezultacie produkcja samolotów staje się bardziej niezawodna, a pasażerowie bezpieczniejsi.

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze...

• BS - British Standards Institute opracowuje i utrzymuje brytyjskie normy jakości i bezpieczeństwa.

• EN - Skrót od European Norm, co oznacza przyjęcie tego standardu do prawa europejskiego.

• 4234 - To numer legislacji dotyczącej standardu.

• 2020 - Ten standard został opublikowany 31 lipca 2020 roku.

Najczęstsze pytania
Czy zaciski do rur luźnie się rozluźniają z czasem?

Może się tak zdarzyć, gdy zacisk jest narażony na wibracje i uderzenia. Dobrze jest regularnie sprawdzać zapięcia i okresowo je dokręcać, aby zapewnić bezpieczeństwo trzymania.

Jak mocno powinienem dokręcić zacisk do rur?

Podczas dokręcania zacisku do rur nie należy przesadzać z naciskiem na śrubę ani zacisk. Dokręć go do momentu, gdy na rurze pojawi się skromne wgłębienie, i nie więcej.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 34

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 34