noscriptRivet Nuts, Tapper and Dowel Pins | Cromwell UK

Nitki, pinezki i klucze

Zabezpieczenie odpowiedniego rodzaju zapięcia lub mocowania jest kluczowe podczas przeprowadzania nowego projektu lub łączenia materiałów. Nitowanie, pinezki i kliny wszystkie są zaprojektowane, aby utrzymać ciasne i pewne zapięcie i zmniejszyć ryzyko luzowania. Tutaj w Cromwell mamy szeroki wybór nitów, pinezek i klinów od naszych zaufanych marek własnych Qualfast®, Senator® oraz Kennedy®.

Czym są nity, pinezki i kliny?
Podczas gdy wszystkie trzy rodzaje produktów są przeznaczone do łączenia dwóch materiałów lub obiektów, działają one nieco inaczej. Nitowanie to trwały element, który jest głównie przeznaczony do łączenia ze sobą dwóch arkuszy blachy. Posiadają głowicę i trzpień i są wprowadzane do blachy za pomocą narzędzia do nitowania, aby je utrzymać na miejscu.

Pinezki, takie jak pinezki do grodzi, służą do wzmocnienia siły zapięcia, używane w połączeniu z istniejącymi nakrętkami lub śrubami dla dodatkowej sztywności i trzymania. Niektóre rodzaje pinezek są używane do precyzyjnego wyrównywania, takie jak pinezki sworznia, podczas gdy pinezki montażowe są używane głównie w obróbce drewna.

Dlaczego nity, pinezki i kliny?
W niektórych zastosowaniach, wymagających określonych materiałów, takich jak blacha lub drewno, zwykłe zapięcia nie posiadają niezbędnych cech do mocnego trzymania. Nitowanie często jest stosowane w aplikacjach wymagających ciaśniejszego i mocniejszego trzymania. Pinezki są często używane w zastosowaniach wymagających skrajnej precyzji i gładkiego, schludnego trwałego zapięcia.

Kiedy używa się nitów, pinezek i klinów?
Nity, pinezki i kliny są często używane w zastosowaniach mechanicznych, gdzie blacha jest podstawowym materiałem. Są one powszechnie stosowane w różnych sektorach przemysłowych, w tym w lotnictwie, budowie okrętów i przemyśle maszynowym.

Rodzaje nitów, pinezek i klinów
Istnieje wiele rodzajów nitów, pinezek i klinów, z których każdy ma nieco inne funkcje i przeznaczenie. Poniżej wymieniliśmy najczęściej używane rodzaje i opisaliśmy ich główne zastosowania, abyś mógł znaleźć odpowiedni produkt niezależnie od swoich potrzeb.

• Zaciski pierścieniowe - Znane również jako pierścienie zatrzymujące, pierścienie zatrzaskowe, zaciski typu E i zaciski Jezusa, zaciski pierścieniowe służą do zabezpieczania pinezek sworznia w mechanizmach, które mają ruch obrotowy. Zaciski pierścieniowe można podzielić na dwa główne typy: wewnętrzne i zewnętrzne.

• Nity - Są one używane w połączeniach nakładkowych lub pośladkowych w blachach i są przeznaczone do wbijania w dwie części metalu, aby stworzyć trwałe i trwałe zapięcie.

• Pinezki sworznia - Znane również jako pinezki rozdzielające, pinezki sworznia są przeznaczone do stosowania w połączeniu z innymi zapięciami, aby wzmocnić siłę i zapewnić pewne trzymanie. Posiadają one dwa równoległe kolce i oczko w kształcie litery U, które jest wprowadzane do nakrętek, a następnie zginane, aby zablokować i utrzymać je na miejscu wokół zapięcia.

• Pinezki montażowe - Zaprojektowane do precyzyjnego wyrównywania, pinezki montażowe to w zasadzie stalowe pręty, które są używane jako prowadnice lokalizacyjne w maszynach.

• Gwoździe panelowe - Małe i lekkie, gwoździe panelowe to rodzaj gwoździ przeznaczonych do wbijania w drewno.

• Nity z gwintem - Czasami nazywane nity ślepe, nity z gwintem składają się z rozszerzającej się gwintowanej tulei, która jest przeznaczona do wprowadzenia w wiercone wcześniej otwory, aby utworzyć trwałe zapięcie.

Czynniki do rozważenia przy wyborze nitów, pinezek i klinów
• Zastosowanie - W zależności od materiału, z którym pracujesz, i zamierzonego zastosowania, wybór odpowiedniego nitu, pinezki lub klina będzie determinowany przez to.