Śruby i nakrętki


Używane praktycznie we wszystkich branżach, śruby i nakrętki są niezbędnym wyposażeniem do użytku na co dzień. Dostępne w wielu kształtach, rozmiarach i rodzajach, są prostą, wygodną, a jednocześnie bardzo skuteczną formą zabezpieczenia. Tutaj, w Cromwell, mamy szeroki wybór śrub i nakrętek od naszych zaufanych marek Qualfast i Matlock oraz od wiodących marek na rynku TTC Lifting, Spax® i Thomas Smith Fasteners.

Czym są śruby i nakrętki?
Śruby i nakrętki to szeroka kategoria elementów zabezpieczających, które są przeznaczone do łączenia dwóch materiałów lub obiektów za pomocą gwintowanego korpusu. Choć terminy te często są używane zamiennie, główna różnica między nimi leży w ich konstrukcji gwintu i typie mocowania. Śruby zazwyczaj posiadają stożkowany gwint i mogą tworzyć swój własny gwint w materiale podczas wkręcania. Natomiast nakrętki są zaprojektowane do wkręcania w istniejący otwór gwintowany i mają być używane w połączeniu z nakrętką i podkładką dla pewnego chwytu.

Dlaczego używa się śrub i nakrętek?
Głównym powodem wyboru śrub i nakrętek do swoich potrzeb zabezpieczających jest ich wszechstronność. Występują w różnych kształtach, rozmiarach, materiałach i stylach, aby zapewnić, że niezależnie od zastosowania, istnieje śruba lub nakrętka, która pasuje. Są również łatwo dostępne, powszechne produkty, które są zarówno ekonomiczne, jak i oszczędne w użyciu, oszczędzając czas i pieniądze.

Kiedy stosuje się śruby i nakrętki?
Śruby i nakrętki są podstawowym elementem każdego dobrze wyposażonego zestawu narzędziowego, zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów. Stosowane w niemal wszystkich branżach, w tym w budownictwie, produkcji, motoryzacji, stolarstwie i inżynierii, śruby i nakrętki są skutecznym i wydajnym sposobem łączenia komponentów, materiałów i obiektów. W przeciwieństwie do gwoździ, mogą być łatwo usunięte za pomocą śrubokręta, jednocześnie zapewniając pewne i trwałe połączenie.

Rodzaje śrub i nakrętek
Istnieje liczba różnych rodzajów zarówno śrub, jak i nakrętek. Różnią się one rozmiarem, materiałem, kształtem i ogólną funkcją. Poniżej przedstawiamy i wyjaśniamy osiem najczęstszych typów śrub i nakrętek, co ułatwia dokonanie świadomego wyboru zakupu.

• Śruby sześciokątne - Często nazywane śrubami sześciokątnymi, charakteryzują się głowicą sześciokątną, do której potrzebny jest klucz płaski lub klucz nastawny do dokręcenia. Mogą być w pełni lub częściowo gwintowane i mają płaski koniec, odpowiedni do mocowania w istniejącym otworze gwintowanym.

• Śruby z wewnętrznym nacięciem - Z głęboko osadzoną głowicą, śruby z wewnętrznym nacięciem są zaprojektowane z napędem sześciokątnym, co czyni je odpowiednimi do użytku z kluczem sześciokątnym - Allen - lub kluczem nastawnym. Są idealne do użytku w ciasnych miejscach, gdzie zwykły śrubokręt może być niewystarczający do wkręcania.

• Śruby z nacięciem - Również nazywane śrubami zaciskowymi, łatwo je odróżnić od innych typów śrub i nakrętek ze względu na ich kształt. Są gwintowane na całej długości, posiadają płaski koniec i nie mają głowicy śruby, co czyni je idealnymi do zastosowań, gdzie wymagane jest płaskie wykończenie. Są przeznaczone do wkręcania w istniejące otwory.

• Śruby oczkowe - Ten rodzaj śruby jest przeznaczony do stosowania przy mocowaniu kabli lub lin, które są częścią systemu bloczkowego. Charakteryzują się płaskimi końcami i równomiernym gwintem, zakończonym pętlą okrągłą, w której można umieścić kable, zapewniając prowadzenie, aby zapobiec luźnemu zawisaniu lin i kabli.

• Śruby maszynowe - Te śruby mają płaski koniec i są przeznaczone do wkręcania w istniejące otwory gwintowane podczas łączenia dwóch części maszyny. Posiadają również jednolity gwint, w przeciwieństwie do innych śrub, które posiadają stożkowane gwinty i zazwyczaj są dokręcane nakrętką.

• Śruby dachowe - Charakteryzują się duż